{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 14 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,9 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 210 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 39 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,87 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 13,2 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. | |
Keičiamų plokštelių dydis | 06 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 10 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221900 25/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058477 | |
Gamintojo numeris | 5666409 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Greitaeigė freza 7792VX 25/4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
460,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
323,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. | ANGX10T308ZE.R |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 | 25 |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
⌀ D3 | 14 | 19 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 39 | 44 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 | 48 |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |