LOGIQ4FEED greitaeigė freza 25/4

Prekės Nr.: 221100 25/4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC / briaunų skaičius Z Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija LOGIQ4FEED
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 4
    Koto tipas Cilindrinis kotas
    frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    ⌀ D3 17,6 mm
    Iškyšos ilgis L1 60 mm
    Bendras ilgis Lviso 150 mm
    Koto ⌀ Ds h6 25 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 42,6 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 49 mm
    Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 0,8 mm
    Nuožulos kampas αmax 1,8 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 28,64 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės XNMU040310..
    Reguliuojamas kampas κ 17 laipsniai
    Gamintojo pavadinimas FFX4 ED25-4-060-C25-04
    Produkto rūšis Kopijavimo frezos

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 221100 25/4
    EAN / GTIN 7291075392777
    Gamintojo numeris 3336675

    Aprašymas

    Modelis:

    Naujoviška didelės pastūmos frezavimo sistema, skirta efektyviam rupiam apdirbimui, ypač gilioms ertmėms apdirbti, pvz., įrankių ir formų gamyboje, taip pat aviacijos ir kosmoso pramonėje. Tekintos plokštelės turi antrinę pjovimo briauną, kuri užtikrina didesnį pjovimo našumą, kai pjaunama kampu.

    Atsarginė dalis:

    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).