Reversinis gilintuvas 180° 24 mm

Prekės Nr.: 217180 24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus gilinimo ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilinimo ⌀ D 24 mm
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Mažiausias ⌀ dmin 15 mm
Iškyšos ilgis L1 72 mm
L2 57 mm
L3 50 mm
Riebokšlio ⌀ D1 25 mm
Programuotas matmuo e 4,8 mm
Bendras ilgis L 122 mm
Koto ⌀ Ds h6 20 mm
Koto tipas Whistle Notch
Tinkamos keičiamos plokštelės 260142
Keičiamų plokštelių varžtas 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217180 24
EAN / GTIN 4045197196927
Gamintojo numeris 217180 24

Aprašymas

Modelis:

Su viena pjovimo briauna (z = 1).

Pastaba:

Dydis e = programavimo dydis (informacija puslapio apačioje).
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį