Reversinis gilintuvas 180° 48 mm

Prekės Nr.: 217180 48
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus gilinimo ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilinimo ⌀ D 48 mm
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Mažiausias ⌀ dmin 33 mm
Iškyšos ilgis L1 163 mm
L2 143 mm
L3 135 mm
Riebokšlio ⌀ D1 40 mm
Programuotas matmuo e 8,05 mm
Bendras ilgis L 223 mm
Koto ⌀ Ds h6 32 mm
Koto tipas Whistle Notch
Tinkamos keičiamos plokštelės 260150
Keičiamų plokštelių varžtas 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217180 48
EAN / GTIN 4045197281319
Gamintojo numeris 217180 48

Aprašymas

Modelis:

Su viena pjovimo briauna (z = 1).

Pastaba:

Dydis e = programavimo dydis (informacija puslapio apačioje).
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,0 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį