Reversinis gilintuvas 180° 26 mm

Prekės Nr.: 217180 26
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilinimo ⌀ D 26 mm
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Mažiausias ⌀ dmin 17 mm
Iškyšos ilgis L1 82 mm
L2 67 mm
L3 60 mm
Riebokšlio ⌀ D1 25 mm
Programuotas matmuo e 5,05 mm
Bendras ilgis L 132 mm
Koto ⌀ Ds h6 20 mm
Koto tipas Whistle Notch
Tinkamos keičiamos plokštelės 260142
Keičiamų plokštelių varžtas 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217180 26
EAN / GTIN 4045197196934

Aprašymas

Modelis:

Su viena pjovimo briauna (z = 1).

Pastaba:

Dydis e = programavimo dydis (informacija puslapio apačioje).
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Maksimalus gilinimo ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį