{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gilinimo ⌀ D | 30 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Mažiausias ⌀ dmin | 19 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 92 mm | |
L2 | 77 mm | |
L3 | 65 mm | |
Riebokšlio ⌀ D1 | 25 mm | |
Programuotas matmuo e | 6,05 mm | |
Bendras ilgis L | 142 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Koto tipas | Whistle Notch | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | 260142 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Gilintuvas |
Produkto numeris | 217180 30 | |
EAN / GTIN | 4045197196941 | |
Gamintojo numeris | 217180 30 |