Reversinis gilintuvas 180° 36 mm

Prekės Nr.: 217180 36
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilinimo ⌀ D 36 mm
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Mažiausias ⌀ dmin 23 mm
Iškyšos ilgis L1 113 mm
L2 93 mm
L3 85 mm
Riebokšlio ⌀ D1 40 mm
Programuotas matmuo e 7,05 mm
Bendras ilgis L 173 mm
Koto ⌀ Ds h6 32 mm
Koto tipas Whistle Notch
Tinkamos keičiamos plokštelės 260150
Keičiamų plokštelių varžtas 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217180 36
EAN / GTIN 4045197281258
Gamintojo numeris 217180 36

Aprašymas

Modelis:

Su viena pjovimo briauna (z = 1).

Pastaba:

Dydis e = programavimo dydis (informacija puslapio apačioje).
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,0 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Maksimalus gilinimo ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį