{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gilinimo ⌀ D | 16 mm | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Mažiausias ⌀ dmin | 5 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 92 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | 260142 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Gilinimo kampas | 180 laipsniai | |
Produkto rūšis | Gilintuvas |
Produkto numeris | 217160 16 | |
EAN / GTIN | 4045197552501 | |
Gamintojo numeris | 217160 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tiesus gilintuvas 180° 16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
205,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
219,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 1 |
Iškyšos ilgis L1 | 30 | 37 |
Bendras ilgis Lviso | 92 | 86 |
Tinkamos keičiamos plokštelės | 260142 | SP.T09T3.. |
Koto tipas | Weldon kotas | Weldon kotas |
Gilinimo ⌀ D | 16 | 16 |
Koto ⌀ Ds h6 | 12 | 16 |