{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gilinimo ⌀ D | 35 mm | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Mažiausias ⌀ dmin | 17 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 60 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 140 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | 260150 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Gilinimo kampas | 180 laipsniai | |
Produkto rūšis | Gilintuvas |
Produkto numeris | 217160 35 | |
EAN / GTIN | 4045197552709 | |
Gamintojo numeris | 217160 35 |