{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gilinimo ⌀ D | 17 mm | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Mažiausias ⌀ dmin | 6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 32 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 94 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | 260142 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Gilinimo kampas | 180 laipsniai | |
Produkto rūšis | Gilintuvas |
Produkto numeris | 217160 17 | |
EAN / GTIN | 4045197552518 | |
Gamintojo numeris | 217160 17 |