Tiesus gilintuvas 180°, Weldon kotas, Gilinimo ⌀ D: 34mm

Prekės Nr.: 217160 34
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gilinimo ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
  • Gilinimo kampas: 180
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilinimo ⌀ D 34 mm
Koto tipas Weldon kotas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Mažiausias ⌀ dmin 16 mm
Iškyšos ilgis L1 60 mm
Bendras ilgis Lviso 140 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės 260150
Keičiamų plokštelių varžtas 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Gilinimo kampas 180 laipsniai
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217160 34
EAN / GTIN 4045197552693
Gamintojo numeris 217160 34

Aprašymas

Standartas:

DIN 974-1 serija 1 (varžtams su cilindrine DIN galvute).

Pastaba:

Rekomenduojamų keičiamų plokštelių kampo spindulys 0,4 mm. Naudojant plokšteles su skirtingais kampo spinduliais, matmuo ⌀ dmin (žr. lentelę) nepasiekiamas!
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,0 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Tiesus gilintuvas 180°, Weldon kotas, Gilinimo ⌀ D: 34mm

Tiesus gilintuvas 180°, Weldon kotas, Gilinimo ⌀ D: 34mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
299,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
299,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
299,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
299,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
299,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
328,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
328,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
328,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
328,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
cilindr. galvučių DIN varžtams M24
Bendras ilgis Lviso 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm
Vidinis aušinimas taip taip taip taip taip taip taip taip taip
Tinkamos keičiamos plokštelės 260150 260150 260150 260150 260150 260150 260150 260150 260150
Koto ⌀ Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Produkto rūšis Gilintuvas Gilintuvas Gilintuvas Gilintuvas Gilintuvas Gilintuvas Gilintuvas Gilintuvas Gilintuvas

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį