Gilintuvas su reguliuojamu kampu, Weldon kotas, Koto ⌀ Ds h6: 16mm

Prekės Nr.: 216635 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ Ds h6 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Nuožulos kampo reguliavimo ribos: 0-90

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilinimo ⌀ D 16 mm
Koto tipas Weldon kotas
Nuožulos kampo reguliavimo ribos 0-90
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Iškyšos ilgis L1 37 mm
Bendras ilgis Lviso 86 mm
Koto ⌀ Ds h6 16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SP.T09T3..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Reguliavimo kalibras 219885
Reguliatoriaus fiksavimo varžtas 219887
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216635 16
EAN / GTIN 4045197778970
Gamintojo numeris 216635 16

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš pagerintos kokybės įrankinio plieno. Giliai išgraviruota skalė. Dvi atskiros keičiamos plokštelės pjovimo briaunos.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimas abiem kryptimis, nuožulų nusklembimas ir gilinimas.
Tinka įkypam įgilinimui.
Kampas 0°–90° nustatomas tolygiai.

Pastaba:

Tiksliam laipsnių nustatymui reikalingas reguliavimo įtaisas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį