{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gilinimo ⌀ D | 25 mm | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Nuožulos kampo reguliavimo ribos | 0-90 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Iškyšos ilgis L1 | 49 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 105 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SP.T1204.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Reguliavimo kalibras | 219886 | |
Reguliatoriaus fiksavimo varžtas | 219888 | |
Produkto rūšis | Gilintuvas |
Produkto numeris | 216635 25 | |
EAN / GTIN | 4045197778994 | |
Gamintojo numeris | 216635 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Gilintuvas su reguliuojamu kampu, Weldon kotas, Koto ⌀ Ds h6: 25mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
238,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
339,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 |
Iškyšos ilgis L1 | 49 mm | 30 mm |
Bendras ilgis Lviso | 105 mm | 95 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SP.T1204.. | TO.. 1604 |
Nuožulos kampo reguliavimo ribos | 0-90 | 10-80 |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Produkto rūšis | Gilintuvas | Gilintuvas |