Gilintuvas su reguliuojamu kampu 25 mm

Prekės Nr.: 216620 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ Ds h6 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Nuožulos kampo reguliavimo ribos: 10-80
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tipas Weldon kotas
Nuožulos kampo reguliavimo ribos 10-80
įrankių keitimas PowerCard
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Iškyšos ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis Lviso 95 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės TO.. 1604
Keičiamų plokštelių varžtas Nr. 216700; Nr. 216740; Nr. 216770 32-050
Keičiamų plokštelių varžtas 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Plokštelės tvirtinimo lizdas 219958
Varžtas tvirtinimo lizdui 219946
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216620 25
EAN / GTIN 4045197133526
Gamintojo numeris 216620 25

Aprašymas

Modelis:

Mažą radialinį mušimą užtikrina tvirta konstrukcija.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui ir kiaurymių įgilinimui įvairiu kampu. Būtina sąlyga − stabilios staklės (negalima naudoti gręžtuvuose). 10°- 80° kampo tolygiam nustatymui.

Pastaba:

Skalės tolerancija ± 2,5°. Norėdami tiksliai nustatyti padalas, naudokite pirminio reguliavimo prietaisą.
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,0 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Gilintuvas su reguliuojamu kampu  25 mm

Gilintuvas su reguliuojamu kampu 25 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
339,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
238,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 1 1
Bendras ilgis Lviso 95 mm 105 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės TO.. 1604 SP.T1204..
Koto tipas Weldon kotas Weldon kotas
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Koto ⌀ Ds h6 25 mm 25 mm
Produkto rūšis Gilintuvas Gilintuvas

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį