{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto tipas | Weldon kotas | |
Nuožulos kampas reversine eiga | 45 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
⌀ D | 12 mm | |
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. | 23,7 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 37 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SP..09T308 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Nuožulų freza |
Produkto numeris | 216625 12 | |
EAN / GTIN | 4045197940186 | |
Gamintojo numeris | 216625 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() 45° nuožulų freza 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
97,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
379,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 12 | 12 |
Nuožulos kampas reversine eiga | 45 | 45 |
Bendras ilgis Lviso | 100 | 100 |
Vidinis aušinimas | ne | taip |
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. | 23,7 | 18,5 |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | 219828 (6IP, 0,6 Nm) |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 | 12 |