{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto tipas | Weldon kotas | |
Nuožulos kampas reversine eiga | 45 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
⌀ D | 16 mm | |
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. | 28,8 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 32 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SP..09T308 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Nuožulų freza |
Produkto numeris | 216625 16 | |
EAN / GTIN | 4045197940193 | |
Gamintojo numeris | 216625 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
45° nuožulų freza 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
168,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
287,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
442,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
129,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 16 | 16 | 16 | 15,8 |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 5 | 2 |
Iškyšos ilgis L1 | 32 | 20,5 | 20 | 35 |
Bendras ilgis Lviso | 100 | 110 | 110 | 90 |
Vidinis aušinimas | ne | taip | taip | taip |
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. | 28,8 | 28,3 | 22,7 | 26 |
Koto tipas | Weldon kotas | Weldon kotas | Cilindrinis kotas | Weldon kotas |