{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto tipas | Weldon kotas | |
Nuožulos kampas reversine eiga | 45 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
⌀ D | 4 mm | |
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. | 10 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 28 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SP..060304 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Nuožulų freza |
Produkto numeris | 216625 4 | |
EAN / GTIN | 4045197940162 | |
Gamintojo numeris | 216625 4 |