{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto tipas | Weldon kotas | |
Nuožulos kampas reversine eiga | 45 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
⌀ D | 11 mm | |
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. | 20 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 32 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SP..060304 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Nuožulų freza |
Produkto numeris | 216625 11 | |
EAN / GTIN | 4045197940179 | |
Gamintojo numeris | 216625 11 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
45° nuožulų freza, Weldon kotas, Tipas: 11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
166,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
253,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 11 mm | 9 mm |
Nuožulos kampas reversine eiga | 45 laipsniai | 45 laipsniai |
Vidinis aušinimas | ne | taip |
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. | 20 mm | 15,7 mm |
Koto tipas | Weldon kotas | Cilindrinis kotas |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | 219828 (6IP, 0,6 Nm) |
Koto ⌀ Ds h6 | 12 mm | 10 mm |