SPGT 09T308 ALU

Prekės Nr.: 218325 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,86 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,05 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
431 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SPGT 09T308
Tipas AL
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HU7815
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,14 mm
Plokštelės storis 3,97 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,97 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218325 ALU
EAN / GTIN 4045197765468
Gamintojo numeris 218325 ALU

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
750
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
700
Al >10 % Si
N
600
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį