GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos siauras žingsnis 25/4 mm

Prekės Nr.: 215956 25/4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Griovelių frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Tang
Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 8 mm
Iškyšos ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis Lviso 120 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės LO.U0904..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215956 25/4
EAN / GTIN 4045197939920
Gamintojo numeris 215956 25/4

Aprašymas

Modelis:

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą.
Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 1,2 su geležte Nr. 674252 dyd. 8 IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos siauras žingsnis 25/4 mm

GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos siauras žingsnis 25/4 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
371,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
330,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
377,00 €
Iškyšos ilgis L1 30 25 50
frezų naudojimas Griovelių frezavimas Kampų frezavimas ;Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas taip taip taip
Tinkamos keičiamos plokštelės LO.U0904.. AP.. 1335.. XNEX 040308
Koto tipas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 25 25
Reguliuojamas kampas κ 90 90 90

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį