{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 2 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 50 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 170 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNEX 040308 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215177 25/4 | |
EAN / GTIN | 4062406570040 | |
Gamintojo numeris | 215177 25/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Griovelių freza 90°, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
377,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
330,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
371,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 4 |
Iškyšos ilgis L1 | 50 mm | 25 mm | 30 mm |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Griovelių frezavimas |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |