{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 2 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 150 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNEX 040308 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215177 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406570033 | |
Gamintojo numeris | 215177 20/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Griovelių freza 90° 20/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
304,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
265,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
337,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 |
Iškyšos ilgis L1 | 40 | 25 | 30 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas | Griovelių frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 | 16 | 20 |