{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 2 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 70 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 195 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNEX 040308 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215177 32/5 | |
EAN / GTIN | 4062406570057 | |
Gamintojo numeris | 215177 32/5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |