GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/3mm

Prekės Nr.: 215160 40/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Pjovimo briaunos ⌀ DC 40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
įrankių keitimas PowerCard
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 16 mm
⌀ D3 34 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 74 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 78 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1 mm
Nuožulos kampas αmax 0,9 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 31,95 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1805..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215160 40/3
EAN / GTIN 4045197349255
Gamintojo numeris 215160 40/3

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. Nauja efektyvių frezų su keičiamosiomis plokštelėmis karta, sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais, kai apdirbimo sąlygos netolygios, arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.
Universaliam naudojimui MTC (Multi Task Cutting) − naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse (MTM).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,8 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.
Jeigu keičiamosios plokštelės spindulys didesnis negu 3,1 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/3mm

GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/3mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
253,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
373,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
358,00 €
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 16 mm 16 mm 16 mm
frezų naudojimas Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas Kampų frezavimas Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip taip taip
Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1805.. SO.. 1205.. ZDHT 1505
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį