{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Softcut® | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 10 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SO.. 1205.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 214857 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197608819 | |
Gamintojo numeris | 214857 40/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI siauras žingsnis 40/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
373,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
253,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
358,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. | ZDHT 1505 |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |