{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Softcut® | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 12 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 10 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SO.. 1205.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 214857 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197553492 | |
Gamintojo numeris | 214857 125/12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Softcut® HSI siauras žingsnis 125/12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
1 136,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
1 127,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | Griovelių frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 63 | 63 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 | 125 |
Reguliuojamas kampas κ | 90 | 90 |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 10 | 12 |