{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 250 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 16 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 263 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 60 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.. 1204.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 214200 250/16 | |
EAN / GTIN | 4045197549877 | |
Gamintojo numeris | 214200 250/16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezavimo galvutė 45° dešininė 250/16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
1 955,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
1 840,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 16 | 16 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 60 | 60 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 250 | 250 |
Pjovimo technika | MTC | MTC |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza |