GARANT Softcut® 45° galinga freza 32/3 mm

Prekės Nr.: 213555 32/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Reguliuojamas kampas κ: 45
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Softcut®
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 32 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Koto tipas su kiauryme
    Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
    Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika MTC
    įrankių keitimas PowerCard
    maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. 44 mm
    Bendras ilgis Lviso 40 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 16 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės SE.T1305; XEEW1305
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219833 (15IP; 3,0 Nm)
    Produkto rūšis Galinė freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 213555 32/3
    EAN / GTIN 4045197953414
    Gamintojo numeris 213555 32/3

    Aprašymas

    Modelis:

    Didelis pjovimo briaunų skaičius maksimaliam produktyvumui. Puikus derinys minkštam pjovimui, sunaudojant nedaug galios. Precizinis ir patikimas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu priveržimo momentu.

    Pastaba:

    Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 3,0 su geležte Nr. 674252 dyd. 15IP .

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį