TwinCut frezavimo galvutė 45° standartinis dantų žingsnis 250/14 mm

Prekės Nr.: 213415 250/14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 14
  • Reguliuojamas kampas κ: 45
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija TwinCut
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 250 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 14
    Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
    Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
    Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
    Vidinis aušinimas taip
    įrankių keitimas PowerCard
    maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. ON.U plokštelėms 261,8 mm
    maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. SN.U plokštelėms 265,2 mm
    Bendras ilgis Lviso SN.U plokštelėms 63 mm
    Bendras ilgis Lviso ON.U plokštelėms 61,3 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 60 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės SN. U; ON.U
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219898 (15IP; 3,8 Nm)
    Atraminė plokštelė 219897
    Atraminės plokštelės užveržimo varžtas 219899
    Produkto rūšis Galinė freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 213415 250/14
    EAN / GTIN 4045197666444
    Gamintojo numeris 213415 250/14

    Aprašymas

    Modelis:

    Nuo ⌀ 160 mm tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės, be vidinio aušinimo.

    Paskirtis:

    Su dvipusėmis 8-briaunėmis plokštelėmis (ON. U) arba 4-briaunėmis plokštelėmis (SN. U).

    Atsarginė dalis:

    Atraminė plokštelė Nr. 219897 tinka abiems keičiamų plokštelių tipams.

    Pastaba:

    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,8 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.
    Netvirtinkite vienu metu skirtingų ON. U ir SN. U keičiamų plokštelių.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį