SNMU 14T7 ANER, HB7520, Tipas: UNI

Prekės Nr.: 213466 UNI
Individual prices for business customers after login.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    27,36 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    22,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 002 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMU 14T7 ANER
Tipas UNI
Kietlydinys HB7520
Ašmenys HM
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 6 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Plokštelės storis E 7 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213466 UNI
EAN / GTIN 4045197606402
Gamintojo numeris 213466 UNI

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
280
Plienas <750 N/mm²
P
260
Plienas <900 N/mm²
P
240
INOX <900 N/mm²
M
140
INOX >900 N/mm²
M
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusės su 2×4 pjovimo briaunomis.

Rekomendacija:

Aukščiausiai paviršių kokybei pasiekti rinkitės plokštelių toleranciją ir derinkite su glotniojo apdirbimo plokštele (-ėmis).

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį