SNMU 14T7 ANER INOX

Prekės Nr.: 213458 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    27,36 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    22,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
596 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMU 14T7 ANER
Tipas INOX
Kietlydinys HB7630
Ašmenys HM
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 6 mm
Pastūma fz per dantį 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Plokštelės storis E 7 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213458 INOX
EAN / GTIN 4045197605993
Gamintojo numeris 213458 INOX

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
200
INOX >900 N/mm²
M
160
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusės su 2×4 pjovimo briaunomis.

Rekomendacija:

Aukščiausiai paviršių kokybei pasiekti rinkitės plokštelių toleranciją ir derinkite su glotniojo apdirbimo plokštele (-ėmis).

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį