TwinCut frezavimo galvutė 45° standartinis dantų žingsnis 160/10 mm

Prekės Nr.: 213415 160/10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 10
  • Reguliuojamas kampas κ: 45
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TwinCut
Pjovimo briaunos ⌀ DC 160 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 10
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. ON.U plokštelėms 171,8 mm
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. SN.U plokštelėms 175,2 mm
Bendras ilgis Lviso SN.U plokštelėms 63 mm
Bendras ilgis Lviso ON.U plokštelėms 61,3 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SN. U; ON.U
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Atraminė plokštelė 219897
Atraminės plokštelės užveržimo varžtas 219899
Produkto rūšis Galinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213415 160/10
EAN / GTIN 4045197605535
Gamintojo numeris 213415 160/10

Aprašymas

Modelis:

Nuo ⌀ 160 mm tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės, be vidinio aušinimo.

Paskirtis:

Su dvipusėmis 8-briaunėmis plokštelėmis (ON. U) arba 4-briaunėmis plokštelėmis (SN. U).

Atsarginė dalis:

Atraminė plokštelė Nr. 219897 tinka abiems keičiamų plokštelių tipams.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,8 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.
Netvirtinkite vienu metu skirtingų ON. U ir SN. U keičiamų plokštelių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį