TwinCut frezavimo galvutė 45° platus žingsnis 50/3 mm

Prekės Nr.: 213410 50/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Reguliuojamas kampas κ: 45
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TwinCut
Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. ON.U plokštelėms 61,8 mm
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. SN.U plokštelėms 65,2 mm
Bendras ilgis Lviso SN.U plokštelėms 40 mm
Bendras ilgis Lviso ON.U plokštelėms 38,3 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SN. U; ON.U
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Atraminė plokštelė 219897
Atraminės plokštelės užveržimo varžtas 219899
Produkto rūšis Galinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213410 50/3
EAN / GTIN 4045197605429
Gamintojo numeris 213410 50/3

Aprašymas

Modelis:

Nuo ⌀ 160 mm tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės, be vidinio aušinimo.

Paskirtis:

Su dvipusėmis 8-briaunėmis plokštelėmis (ON. U) arba 4-briaunėmis plokštelėmis (SN. U).

Atsarginė dalis:

Atraminė plokštelė Nr. 219897 tinka abiems keičiamų plokštelių tipams.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,8 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.
Netvirtinkite vienu metu skirtingų ON. U ir SN. U keičiamų plokštelių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį