GARANT Power Q Mini greitaeigė freza 52/8 mm

Prekės Nr.: 213058 52/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Q
Pjovimo briaunos ⌀ DC 52 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 8
Koto tipas su kiauryme
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 46 mm
Bendras ilgis Lviso 50 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 98 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 102 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1 mm
Nuožulos kampas αmax 0,45 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 44,4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės ANGX10T308ZE.R
Reguliuojamas kampas κ 20 laipsniai
Fz Helix 0,8
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213058 52/8
EAN / GTIN 4062406566760
Gamintojo numeris 213058 52/8

Aprašymas

Modelis:

Greitaeigė freza, skirta mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniam darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 7IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį