{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 66 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 60 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 126 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 130 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,34 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 58,4 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ANGX10T308ZE.R | |
Reguliuojamas kampas κ | 20 laipsniai | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 213058 66/8 | |
EAN / GTIN | 4062406566784 | |
Gamintojo numeris | 213058 66/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Mini greitaeigė freza 66/8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
507,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
441,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 8 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 | 27 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Apskritiminis frezavimas |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Koto tipas | su kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 66 | 66 |
Pjovimo technika | HPC | HPC |