{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 50 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 130 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 34 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 38 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,62 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 12,4 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ANGX10T308ZE.R | |
Reguliuojamas kampas κ | 20 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 213052 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406566326 | |
Gamintojo numeris | 213052 20/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Mini greitaeigė freza 20/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
233,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
251,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 50 | 35 |
Tinkamos keičiamos plokštelės | ANGX10T308ZE.R | XOM.060310 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 | 20 |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 34 | 32 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 38 | 38 |
Nuožulos kampas αmax | 1,62 | 2,26 |