GARANT Power Q Double greitaeigė freza 63/6 mm

Prekės Nr.: 213006 63/6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Power Q
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 63 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 6
    Koto tipas su kiauryme
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    įrankių keitimas PowerCard
    ⌀ D3 53 mm
    Bendras ilgis Lviso 50 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 27 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 116 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 124 mm
    Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1,2 mm
    Nuožulos kampas αmax 0,68 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 50,55 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės XOMU094812
    Reguliuojamas kampas κ 15 laipsniai
    Fz Helix 0,8
    Produkto rūšis Kopijavimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 213006 63/6
    EAN / GTIN 4062406266769
    Gamintojo numeris 213006 63/6

    Aprašymas

    Modelis:

    Įrankių sistema su išskirtinai stabiliu plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos reikšmingai prisideda prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.

    Atsarginė dalis:

    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

    Pastaba:

    Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,8 su geležte Nr. 674252 dyd. 10IP.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį