{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 52 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 88 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 102 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,5 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,42 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 32,34 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XDM.120516 | |
Reguliuojamas kampas κ | 11 laipsniai | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212817 52/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939364 | |
Gamintojo numeris | 212817 52/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q greitaeigė freza, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
260,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
381,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
337,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Nuožulos kampas αmax | 1,42 laipsniai | 0,48 laipsniai | 0,92 laipsniai |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,8 |