{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 47 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 48 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,5 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 3,71 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 12,34 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XDM.120516 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212816 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939319 | |
Gamintojo numeris | 212816 32/2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q greitaeigė freza, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
213,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
174,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
286,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis Lviso | 47 mm | 42 mm | 42 mm |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 48 mm | 48 mm | 43 mm |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 12,34 mm | 11,92 mm | 10,5 mm |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |