GARANT Power Q greitaeigė freza 42/3 mm

Prekės Nr.: 212816 42/3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Pjovimo technika: HPC
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Power Q
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 42 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Koto tipas su sriegiu
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
    Pjovimo technika HPC
    Vidinis aušinimas taip
    įrankių keitimas PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 29 mm
    ⌀ D3 26 mm
    Bendras ilgis Lviso 60 mm
    Tvirtinimo sriegis M M16
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 68 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 82 mm
    Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1,5 mm
    Nuožulos kampas αmax 2,05 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 22,34 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės XDM.120516
    Produkto rūšis Kopijavimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 212816 42/3
    EAN / GTIN 4062406074821
    Gamintojo numeris 212816 42/3

    Aprašymas

    Atsarginė dalis:

    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

    Pastaba:

    Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 5,0 su geležte Nr. 674252 dyd. 15IP.
    Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį