{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 52 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 92 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 102 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,92 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 37,43 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XDM.090416 | |
Reguliuojamas kampas κ | 16 laipsniai | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212812 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939210 | |
Gamintojo numeris | 212812 52/5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q greitaeigė freza 52/5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
331,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
378,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Reguliuojamas kampas κ | 16 | 15 |
Bendras ilgis Lviso | 40 | 50 |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XDM.090416 | XOMU094812 |
Koto tipas | su kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 37,43 | 39,55 |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |