{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 35 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 58 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 68 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,68 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 20,43 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XDM.090416 | |
Reguliuojamas kampas κ | 16 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212807 35/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939067 | |
Gamintojo numeris | 212807 35/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q greitaeigė freza 35/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
325,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
345,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tinkamos keičiamos plokštelės | XDM.090416 | XDM.090416 |
Koto tipas | Weldon kotas | Cilindrinis kotas |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 35 | 35 |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
⌀ D3 | 23 | 23 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 68 | 68 |
Nuožulos kampas αmax | 1,68 | 1,68 |