{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 20 mm | |
Kietlydinys | HB730 | |
Ašmenys | VHM | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontalus | |
Bendras ilgis L | 37,3 mm | |
Laikiklio dydis | 16 mm | |
Galvutės ilgis I | 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis L2 | 3,5 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 1,8 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987; Nr. 219986 | 13×4 | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Koto tipas | GARANT TopCut | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. pjaunant griovelį | 2,5 | |
Produkto rūšis | Įsukama freza |
Produkto numeris | 210380 20 | |
EAN / GTIN | 4045197543189 | |
Gamintojo numeris | 210380 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Frezavimo galvutė nuožulų frezavimui 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
158,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
130,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 3 |
Bendras ilgis L | 37,3 mm | 47,2 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 | 90 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Ašmenys | VHM | VHM |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 20 mm | 20 mm |