Frezavimo galvutė nuožulų frezavimui 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

Prekės Nr.: 210380 12
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D ± 0,01 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TopCut
Pjovimo briaunos ⌀ D 12 mm
Kietlydinys HB730
Ašmenys VHM
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Skersinės pastūmos kryptis horizontalus
Bendras ilgis L 26,9 mm
Laikiklio dydis 10 mm
Galvutės ilgis I 13 mm
Darbinės dalies ilgis L2 2 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,9 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,08 mm
tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987; Nr. 219986 8×3
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Vidinis aušinimas ne
Koto tipas GARANT TopCut
maksimalus pjovimo gylis ap maks. pjaunant griovelį 1,4
Produkto rūšis Įsukama freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 210380 12
EAN / GTIN 4045197523501
Gamintojo numeris 210380 12

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
110
Plienas <55 HRC
H
50
Plienas <60 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
160
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

ae maks. = ap maks.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Frezavimo galvutė nuožulų frezavimui 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

Frezavimo galvutė nuožulų frezavimui 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
82,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
NOK  958,57
Pjovimo briaunų skaičius Z 6 3
Bendras ilgis L 26,9 mm 30,1 mm
Vidinis aušinimas ne nej
Norma Gamykliniai standartai Verkstadsnorm
Tipas N N
Pjovimo briaunos ⌀ D 12 mm 12 mm
Produkto rūšis Įsukama freza Kopierfräs

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį