{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 16 mm | |
Kietlydinys | HB730 | |
Ašmenys | VHM | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontalus | |
Bendras ilgis L | 30,1 mm | |
Laikiklio dydis | 12 mm | |
Galvutės ilgis I | 16 mm | |
Darbinės dalies ilgis L2 | 2,8 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 1,8 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987; Nr. 219986 | 10×4 | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Koto tipas | GARANT TopCut | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. pjaunant griovelį | 2 | |
Produkto rūšis | Įsukama freza |
Produkto numeris | 210380 16 | |
EAN / GTIN | 4045197527400 | |
Gamintojo numeris | 210380 16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |