GARANT Master UNI VHM toroidinė freza, TiSiN, ⌀ DC / R1: 5/0,5mm

Prekės Nr.: 206367 5/0,5
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Uni
Pjovimo briaunos ⌀ DC 5 mm
Danga TiSiN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezavimui kopijuojant; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 13 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 19 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 4,8 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,04 mm
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 0,03 mm
Pastūma fz plieno frezavimui < 900 N/mm2 0,045 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206367 5/0,5
EAN / GTIN 4067263006268
Gamintojo numeris 206367 5/0,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
240
Plienas <900 N/mm²
P
190
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
150
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
250
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam ir glotniajam apdirbimui, kai pastūmos didelės, o veikimas – tolygus. Patobulinta geometrija ir aukštos kokybės danga, užtikrinanti puikius gamybos rezultatus ir ilgą tarnavimo laiką apdirbant įvairias medžiagas. Kintamas dantų žingsnis užtikrina frezos tvirtumą ir mažą radialinį mušimą. Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys R1 = ± 0,005 mm.
Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.

Privalumai:

  • Labai tyli eiga be vibracijos.
  • Speciali griovelio forma, dideli drožlialaužiai.
  • Specialiai pritaikytas kraštų užapvalinimas.
  • Optimalaus kietumo ir tvirtumo substratas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Master UNI VHM toroidinė freza, TiSiN, ⌀ D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 5/0,5mm

GARANT Master UNI VHM toroidinė freza, TiSiN, ⌀ DC / R1: 5/0,5mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
48,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje
77,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
534 vnt. yra sandėlyje
31,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
51,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
60,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
60,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
51,80 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
57,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
30,50 €
Vidinis aušinimas ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Norma Gamykliniai standartai DIN 6527 Gamykliniai standartai DIN 6527 Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai
Kotas DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6
Tipas N N N N N N N N N
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu Freza toroidiniu galu Freza toroidiniu galu Freza toroidiniu galu Freza toroidiniu galu Freza toroidiniu galu Freza toroidiniu galu Freza toroidiniu galu Freza toroidiniu galu

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį