{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Uni | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5 mm | |
Danga | TiSiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezavimui kopijuojant; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 19 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Pastūma fz plieno frezavimui < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206367 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4067263006275 | |
Gamintojo numeris | 206367 5/1,0 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Master UNI VHM toroidinė freza, TiSiN, ⌀ DC / R1: 5/1,0mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
48,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
30,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5 mm | 5 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | 13 mm |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai | 38 laipsniai |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas |
Serija | Master Uni | Pro Inox |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu | Freza toroidiniu galu |