{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Uni | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 4 mm | |
Danga | TiSiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezavimui kopijuojant; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 11 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 17 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Pastūma fz plieno frezavimui < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant INOX > 900 N/mm2 | 0,19 mm | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206367 4/1,0 | |
EAN / GTIN | 4067263006251 | |
Gamintojo numeris | 206367 4/1,0 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master UNI VHM toroidinė freza 4/1,0 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
48,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
269 vnt. yra sandėlyje
31,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
57,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
32,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius ;0,05×D frezavimui kopijuojant ;0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;Griovelio pjūvio gylis 1×D | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D apdirbant šoninius paviršius | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius ;0,05×D frezavimui kopijuojant ;0,3×D apdirbant šoninius paviršius |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Koto ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |