{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / -0,03 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; Griovelio pjūvio gylis 1×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 0,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 17 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206357 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197770301 | |
Gamintojo numeris | 206357 5/0,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM toroidinė freza HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 5/0,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
263 vnt. yra sandėlyje
31,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
60,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
51,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
57,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
48,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
30,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sužeminto koto ⌀ D1 | 4,8 mm | 4,6 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | nevienodas | kintamas | nevienodas | nevienodas | nevienodas |
Tipas | N | N | N | N | N | N |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas |