{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / -0,03 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; Griovelio pjūvio gylis 1×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 3 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 38 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 11,5 mm | |
Bendras ilgis L | 83 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206357 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197770486 | |
Gamintojo numeris | 206357 12/3,0 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM toroidinė freza HPC 12/3,0 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje
72,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
138,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 38 | 46 |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;Griovelio pjūvio gylis 1×D | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D apdirbant šoninius paviršius |
Bendras ilgis L | 83 | 93 |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 | 26 |
Tipas | N | N |
Dantų skaičius Z | 4 | 4 |